| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30142878 Herst.-Nr.: 142854 EAN/GTIN: 4023103174740 |
| | |
|
| | |
| EvoControl 200 von Vileda ist für die Feinreinigung geeignet. Die Tücher wurden im Reinraum verpackt, laserge- schnitten und sind für Bereiche in denen eine mittlere Kontaminationskontrolle erforderlich ist. Mit nur einem Wisch werden Flüssigkeiten und Partikel von der Oberfläche entfernt. EvoControl entfernt 99,99% aller Bakterien von der Oberfläche ohne den Einsatz von Desinfektionsmitteln. Durch die lasergeschnittenen Kanten sind alle Faserenden miteinander verschmolzen, sodass eine Partikelabgabe auf ein Minimum reduziert wird. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Sie erhalten mit dem Angebot einen Karton mit 3000 Tüchern. Weitere Informationen: | | Reinraumklasse: | ISO 6-9 | GMP: | C |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vileda reinraumtuch, reinigungstücher reinraum, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Vileda, Reinraum Tücher, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme |
| | |
| |