| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-30143580 Herst.-Nr.: 143581 EAN/GTIN: 4023103176263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Vileda CombiSpeed Pro Klapphalter ist für alle Laschen und Taschenbezüge dieser Vileda-Reihe geeignet. Durch das geringe Gewicht und dem bedienungsfreundlichem Design ist eine körperschonende Reinigung garantiert. Mit Hilfe einer großen Fußtaste können die Bezüge ohne Probleme abgeworfen werden sowie der Handkontakt vermieden werden. Eine sichere Befestigung ist ebenfalls, aufgrund der beiden Klemmen an den Außenseiten, garantiert. Die universelle Stielaufnahme ermöglicht das aufsetzen von Aluminium- oder Teleskopstielen sowie dem Vileda SprayPro. Der Vileda CombiSpeed Mobhalter bietet eine sehr gute Qualität und ist auch bei Dauer- belastung auf eine hohe Lebensdauer ausgelegt. Auch erhältlich in der 40 cm Variante (Art.-Nr.: 30143572). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Kunststoffklapphalter | Breite: | 50 cm | Moppbefestigung: | Laschen und Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, vileda klapphalter 50cm, klapp halter, klapphalter 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vileda, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Wischerhalter, WischmopphalterKunststoffklapphalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 18,50* | € 26,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 20,65* | € 29,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 25,10* | € 35,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,93* | € 35,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 23,98* | € 37,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|