| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30168758 Herst.-Nr.: 168758 EAN/GTIN: 4023103229556 |
| |
|
| | |
| 100 % Microfaser-Reinigungsleistung Entfernt bis zu 99,99 % der Viren von Oberflächen Hohe Schmutzaufnahme ideal für stark verschmutzte Oberflächen Hohe Saugfähigkeit für die umfassende Entfernung von Verschüttungen Hohe Haltbarkeit Ausgezeichnet mit dem Nordic Swan Ecolabel Weitere Informationen: | | Größe: | 35x38 cm | Farbe: | grün | Einsatzb: | ereich: Glas und | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertuch vileda 38x38 cm, microfaser tücher, microfaser-tücher grün, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,59* | € 3,46* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 6,86* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,82* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|