Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda CombiSpeed Pro r-MicroTech 40 cm Wischmop aus bis zu 30% recycelten Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30169384
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     169384
EAN/GTIN:
     4023103231054
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
Der umweltfreundliche Wischbezug ist für die aufbereitete Reinigungsmethode geeignet und reduziert somit den Produkte, Chemikalien- und Wasserverbrauch. Dank seiner innovativen Microfasertechnologie bietet CombiSpeed Pro r-MicroTech exzellente hygienische Reinigungsergebnisse. Selbst ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln können Sie sich auf eine bis zu 99,99%ige Entfernung von Viren und Bakterien ellt verlassen. Gleichzeitig vereint der Vileda Professional CombiSpeed Pro r-MicroTech Wischbezug nachhaltige Umweltfreundlichkeit und Leistungskraft mit einer ergonomischen sowie unkomplizierten Handhabung beim Wischen von Böden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mischtextilmop
Material:
Baumwolle - Microfaser
Breite:
40 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, vileda ersatzwischmop, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vileda, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.