| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-30173476 Herst.-Nr.: 173476 EAN/GTIN: 4023103242500 |
| |
|
| | |
| Der einseitige r-MicroSpeed Max Wischbezug mit einer extra dichten 4D-Reinigungsstruktur für eine effektive Reinigung auch auf strukturierten Böden. Sein Premium-Microfaser- verlourkonstruktion mit äußeren Schlingen kombiniert vier Dimensionen der Reinigungsperfektion. Feine Microfasern für die Tiefenreinigung, diagonale Scheuerzonen für hartnäckige Verschmutzungen, integrierte Wasserkanäle für den Flüssig- keitstransport und asymmetrische Schlingen für die zuverlässige Partikel- und Haarerfassung an Kanten und Ecken. Die Hygiene vom r-MicroSpeed Max Wischbezug wurde von externen Prüfinstituten validiert, sodass eine hervorragende Hygiene gewährleistet werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfaserborstenmop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | strukturierte bis raue Flächen | Moppbefestigung: | Lasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vileda, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 10,07* | € 14,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,33* | € 18,03* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,27* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|