Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda MicroControl Mop 35 cm blau, Reinraum Mopp 10 Stück Mehrweg Reinraum-Flachmopp ISO 5 (GMP A+B), 10 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30528740
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     149000
EAN/GTIN:
     4023103188617
Suchbegriffe:
Mopp
vileda mopp
mopp 35cm
Der MicroControl Reinraummop besteht aus 100% Microfaser und eignet sich besonders für die Vorpräparation. Der Mopp kann durch den Autoklaven oder Gammabestrahlung sterilisiert werden. Weiterhin weist der Mopp eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf und überdauert bis zu 200 Waschzyklen oder 50 Dekontaminierungszyklen (einschließ- lich Sterilisation). MicroControl Mop ist für den Einsatz in Reinraumklassen ISO 5/GMP A+B / FED209D Klasse 100 konzipiert und nach Helmke-Drum-Test in der Kategorie II eingestuft. Weitere Informationen finden Sie im beigefügten Produkt- datenblatt.
Weitere Informationen:
Mopp:
Flachmopp
Material:
Mikrofaser
Reinraumklasse:
ISO 5 GMP A/B
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Reinraum Reinigung, Vileda, Reinraum Moppbezug, Reinraumhygiene, Reinraumreinigung, Reinraumartikel, Reinraumsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 19,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 301,00*
€ 358,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 293,43*
€ 349,18
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 287,80*
€ 342,48
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 282,19*
€ 335,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 268,53*
€ 319,55
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 263,06*
€ 313,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 251,95*
€ 299,82
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 198,85*
€ 236,63
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.