Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Nölle rot PVC 60 cm Elaston Straßenfeger mit BECOnnect Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-31016
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     234304
EAN/GTIN:
     4250560514080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Typ Elaston ist extrem haltbar, nassfest und für groben Schmutz geeignet. Dieser Besen eignet sich auch für den Einsatz im Winter. Die Borstenlänge beträgt etwa 7 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Borsten:
Elaston
Körper::
Holz
Breite:
60 cm
Stielbefestigung:
BECOnnect
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, nölle elaston strassenbesen 60cm, baubesen, baubesen elaston, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Straßenfeger, Grobbesen, Winterbesen, Winter Besen, SchneebesenBesen, Besen 60 cm, Besen 60, Besenkopf, Besenkopf 60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.