Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Schrubber
>
Artikel
Schrubber Nölle Holzschrubber 29 cm mit Stielloch mit Stielloch, Besatz aus Kunststoff Fibre-Ersatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-31044
Hersteller:
Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
00320000
EAN/GTIN:
4250560510433
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Körper: Buchenholz Härtegrade: hart 4-reihig besteckt
Weitere Informationen:
Einsatz:
Bodenreinigung
Körper:
Holz
Breite:
30 cm
Stiel:
mit Stielloch
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Besen, Schrubber & Stiele
>
Schrubber
Weitere Suchbegriffe:
Wischschrubber
,
nölle schrubber 29cm
,
schrubber
,
schrubber holz
,
Haushaltswaren
,
Besen
,
Bürsten & Tücher
,
Schrubber & Stiele
,
Nölle
,
Großraumschrubber
,
Hygieneschrubber
,
Hygiene-Schrubber
,
Schrubber Holz
,
BodenschrubberBodenwischer
,
Wischer
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 121
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,56*
Lager 2717
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,47*
Lager 9428
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 2,47*
Lager 1608
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,38*
€ 3,08*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,66*
€ 3,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Besenstiel, Rundkopf, ohne Gewinde, Holz, Ø 23,5mm, 140cm, 10/VE
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen