|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-310750 Herst.-Nr.: 0750 EAN/GTIN: 4002403007507 |
| |
|
|  |  |
 | Der Haug Fensterwischer besteht aus Polypropylen und einer Aluleiste mit Gummilippe. Die Arbeitsbreite beträgt 25 cm. Passend ist der Fensterwischer für Stiele von Haug mit Schraubgewinde. Der Fensterwischer ist hitzebeständig bis ca. 70 Grad. Weitere Informationen:  |  | Art: | Fensterabzieher | Einheit: | Wischer komplett | Länge: | 25 cm | Material: | weicher Gummi | Herstellerinformationen: | haug bürsten KG, Föllstraße 6, 86343, Königsbrunn, DE, admin@haugbuersten.de |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodenschrubber, Großraumwischer, Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Haug, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Glasabzieher, Scheibenabzieher, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 9428 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 4,12* | € 6,23* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9428 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9428 |  | Versand: Lager 9428 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|