Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Glasfaserstiel HACCP 1500 mm blau, Besenstiel mit Gewinde, geeignet nach HACCP & lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3118451153
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18451153
EAN/GTIN:
     4250560515964
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm
mit 2 mm Wandstärke, Stieldurchmesser 25 mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
universal
Länge:
1.5 m
Art:
Glasfaserstiel
Befestigung:
Stielloch
Durchmesser:
25 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Besenstiele, Stiele für Besen, Schrubberstiel, Stiele, Stiel, Lebensmittelhygiene
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
152
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 8,45*
2 Tage
203
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,49*
2 Tage
203
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,57*
3 Tage
203
1
€ 4,99*
ab € 6,80*
€ 9,05*
Lager 9428
24
1
€ 5,00*
ab € 9,63*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.