| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-31234783 Herst.-Nr.: 234783 EAN/GTIN: 4250560514783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ Elaston mit X-Borsten für groben und feinen Schmutz geeignet. Borstenlänge ca. 70 mm 6 Borstenreihen Holzkörper 400 x 55 mm mit Universalstielhalter Der Schmutz wird zunächst durch die äußeren, geraden Borsten erfasst woraufhin selbst der feinste Schmutz sicher und gründlich von den inneren X-Borsten entfernt wird. Auch zum Reinigen von beispielsweise gepflasterten Flächen eignet sich der Besen hervorragend, da die Borsten durch ihre schräge Stellung die Fugen ausfüllen und sie so sauber Passende Stiele finden Sie in der Detailansicht unter Zubehör! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün - schwarz | Borsten: | Elaston | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | Universalstielhalter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, nölle straßenbesen elaston, baubesen, baubesen elaston, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Besen 40 cm, Besen 40, Besenkopf, Besenkopf 40 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,12* | € 6,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,28* | € 6,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,25* | € 6,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 5,02* | € 7,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,32* | € 7,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|