| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-31237604 Herst.-Nr.: 237604 EAN/GTIN: 4250560509925 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Borsten dieses Nölle Besens, Saalbesens bestehen aus Rosshaar-Kunststoff und eignen sich besonders für glatte Böden und feinen Schmutz. Für den Holzkörper und die Borsten wird auf ökologische Materialien zurückgegriffen, dies schont Natur und Umwelt. Der Holzkörper des Rosshaarbesens besitzt eine Beco 4-Loch Befestigung. Passende Stiele finden Sie unterhalb dieses Artikels. Breite diese Rosshaarbesens: 50 cm ca. 80% Rosshaaranteil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Saalbesen | Borsten: | Mischhaar | Körper:: | Holz | Breite: | 50 cm | Stielbefestigung: | Beco 4-Loch System |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stubenbesen, Zimmerbesen, noelle saalbesen rosshaar 4-loch 50 cm, großraumbesen, großraumbesen rosshaar, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Haushaltsbesen, feiner Besen, SchrubberBesen, Handfeger, Wasserschieber, Mischung, Stiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 6,61* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,51* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|