| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3153290 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 53290 EAN/GTIN: 4022551175972 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch den Schaumstoff ist der Besen ideal für glatte Böden wie Parkett, Laminat, Kacheln, PVC usw. geeignet. Eine Staubaufwirbelung kann somit vermieden werden. Durch die eckige Form des Schaumstoffes passt sich der Besen allen Ecken und Kanten an und schont alle Möbel und Einrichtungs- gegenstände. Der Teleskopstiel lässt sich von 64 bis 130 cm einstellen. Der Stiel hat einen Gewindedurchmesser von 21/17 mm. Im oberen Bereich des Stiels befindet sich ein Loch zur Aufhängung. Der Teleskopstiel ist aus Metall. Material: Kunststoff, Schaumstoff, Metall Farbe: ja nach Verfügbarkeit! Artikelfoto = Beispielbild Länge Besen: ca. 30 cm Nur für den privaten Gebrauch geeignet. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, ReinigungsBerater, Schaumstoffbesen, Kehrbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Schaumstoffkehrbesen, Parkettbesen, Laminatbesen, FließenbesenBesen mit Teleskopstiel, Schaumstoffkante |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |