Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte MaMatting Complete Comfort II 60x90 cm ermüdungshemmende und antimikrobiell Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-315594
Hersteller:
     mamatting
Herst.-Nr.:
     559406090000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Complete Comfort II-Matten sind ermüdungshemmende und antimikrobiell behandelte Matten, die mit Hochdruckreinigern behandelt werden können oder industriell waschbar sind. Hochwertig ergonomische Anti-Ermüdungsmatte mit strukturierter Oberfläche und ausgezeichneter Rutsch- festigkeit. Abgeschrägte Kanten als glatter Mattenübergang, hilft Unfälle zu minimieren und ermöglicht leichtes darüber rollen der Wagen. 100% Nitrilgummi - beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette & schweißfunkenbeständig. Anti-mikrobielle Behandlung reduziert unangenehme Gerüche und hemmt das Wachstum von Keimen und Bakterien. Leichtgewichtig und einfach zu reinigen.
Weitere Informationen:
Art:
Standard
Farbe:
schwarz
Breite:
60 cm
Länge:
90 cm
Einsatz:
mit Wasser und geringem Ölvorkommen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, mamatting, Arbeitsplatzmatte, Trittschutzmatte, Fußmatte, MatteMatte, Schmutzfangmatte, Bodenschutzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.