| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-316120 Herst.-Nr.: 6120 EAN/GTIN: 4002403061202 |
| |
|
| | |
| Die HAUG Toilettenbürste besitzt Borsten aus mittelhartem Polypropylen, die Besatzhöhe beträgt 25 mm und der Durchmesser 0,35 mm. Der Körper der WC-Bürste ist ebenfalls aus Polypropylen und die Faserenden sind ungeschlitzt. Toilettenbürste: 40 cm lang Bürstenkopf: Ø 8 cm Erhältlich ist die WC Bürste in der Farbe weiss. Bürste 8 cm Weitere Informationen: | | Durchmesser Bürste: | 8.0 cm | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Haug, Toilettenbürsten, WC-Topfgarnitur, WC-Bürsten, Klobürsten, Toilettengarnitur, Toilettengarnituren, WC-GarniturLebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 1,93* | € 3,26* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,33* | € 3,68* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,70* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 2,78* | € 3,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 2,71* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|