Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuhe aus Baumwolle Ampri Feinstrick M Gr. 8, hochwertige Baumwollhandschuhe, 100% Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-31616170
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01050-M(8)
EAN/GTIN:
     4044941007052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe M sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar!
Weitere Informationen:
Art:
Baumwollhandschuhe
Material:
Baumwolle
Einsatz als:
Montagehandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12198
12
€ 6,95*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Lager 9428
164
1
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 1,14*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.