| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3186900 Herst.-Nr.: 291700 EAN/GTIN: 4250560505262 |
| | |
|
| | |
| Der Nölle Platten-Heizkörper-Reiniger ist optimal geeignet um Plattenheizkörper zu reinigen und besteht aus einer in Draht gedrehten Synthetikborste. Dieser Reiniger besitzt einen Kunstoffgriff. Länge: ca. 78 cm (Borsten ca. 59 cm) Durchmesser: ca. 6 cm Farbe: je nach Verfügbarkeit Weitere Informationen: | | Einsatz: | Heizkörperbürste | Härtegrad: | mittel | Körper: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizkörper, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Nölle, Heizkörperbürsten, Reinigungsbürste, Besen für Heizkörper, Heizungsbürsten, Bürsten und Pinsel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,70* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,71* | € 2,71* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,98* | € 3,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,14* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|