| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3187601 Herst.-Nr.: 87601 EAN/GTIN: 4002403876011 |
| |
|
| | |
| Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT Ø 50 mm, hart, rot Besatzhöhe: 35 mm Ø 0,50 mm Eignung nach HACCP und für den Lebensmittelbereich Hitzebeständig bis 140° C Passend an alle Haug-Stiele mit Überwurf-Stecksystem. Weitere Informationen: | | Art: | Kesselbürste | Härtegrad: | hart | Körper: | Kunststoff | für: | Kessel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronomie Kesselbürste, Milchtankbürste, Tankbürste, Tankschrubber, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, siebbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Spülbürsten, Reinigungsbürste, Aufwaschbürste, GeschirrbürsteLebensmittelhygiene, Hygienebürsten |
| | |
| |