| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32002 Herst.-Nr.: 102400/002 EAN/GTIN: 3471580000013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Visio Line Seifenspender für 800 ml Kannenbefüllung ist besonders praktisch in der Anwendung. Der robuste Spender lässt sich leicht und direkt nachfüllen, ist einfach zu öffnen und zu schließen. Der Spender ist sparsam durch kontrollierten Seifenverbrauch. Die Pumpe ist einfach zu tauschen. Seifenportion: 0,8 ml Montage mit Schrauben (beigefügt) Seifenspender in weiß mit Zughebel in rot Behälter transparent blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Volumen: | 800 ml | Befüllung: | Kannenbefüllung | Systemart: | Ziehhebelspender | geeignet für: | Flüssigseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender steiner 800 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Steiner, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |