Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner Simex Hotel Line mit Stecker für Rasierapparat 2 Stufen, weiß mit Chromelementen, 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3201026
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     01026
EAN/GTIN:
     8435529610263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer
technische Daten: An- und Ausschalter Leistung: max. 720-1600 W Lautstärke: 62 dB Luftgeschwindigkeit: 87 km/h Luftleistung: 75 m³/h Temperatur (10 cm Abstand): 65°C Schutzklasse 2, IP 20, CE Zertifizierung Umdrehungen pro Minute: 11000-13000 Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz Anschluss über Schuko Stecker, bei Bedarf über Festanschluss
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1600 W
Luftleistung max.:
20.83 l/s
Luftgeschwindigkeit max.:
87 km/h
Lautstärke:
62 dB
mit Stecker Rasierapparat:
ja
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Simex, Haartrockner, Föhn, Fön, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.