| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3201037W Herst.-Nr.: 01037 EAN/GTIN: 8435529610379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Simex Fastflow ist ein Händetrockner für maximale Hygiene. Der Kunststoff-Händetrockner startet automatisch nach dem Einführen der Hände in den Trocknungsbereich. Der Simex Fastflow Händetrockner besitzt einen HEPA Filter. Das Gerät trocknet die Hände antibakteriell sowie umweltfreundlich, innerhalb von ca. 7-10 Sekunden. technische Daten: Luftleistung: 3000 l/min Temperatur (10 cm Abstand): 20-40° C Schutzklasse IPX 4, elekt. Isolierung Klasse I CE Zertifizierung, Lautstärke: 70 dB Betriebsspannung: 220-240 V, 50 - 60 Hz Luftgeschwindigkeit: 342 km/h, Umdrehung pro Minute: 20000 Motorleistung: 700 W, Heizelement Leistung: 1100 W Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung max.: | 2050 W | Luftleistung max.: | 50 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 342 km/h | Trocknungszeit: | 10 Sek. | Lautstärke: | 70 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |