Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa Satino Smart hochweiß 3-lagig Toilettenpapier Palette 33 Großpakete zu je 64 Rollen, 250 Blatt/Rolle, 3-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32039010P
Hersteller:
     Wepa Satino
Herst.-Nr.:
     039010
EAN/GTIN:
     4000735088393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Wepa Smart Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recycling-Papier, ist umweltfreundlich und besitzt eine gute Saugfähigkeit und Weichheit. Es befinden sich 33 Großpakete mit 64 Rollen zu je 250 Blatt im Angebot. Insgesamt umfasst die Palette 2112 Rollen. Das 3-lagige Toilettenpapier hat eine Blattgröße von 9,5 x 11,0 cm. Wepa Smart Toilettenpapier ist mit dem EU-Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen: 3:
#NAME?
Farbe:
hochweiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Wepa Satino, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,20*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 959,58*
€ 1.141,90
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 954,53*
€ 1.135,89
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 919,08*
€ 1.093,71
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 886,86*
€ 1.055,36
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 833,20*
€ 991,51
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.