Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender Simex Black Line Inox schwarz horizontal 1,2 L mit Füllstandsfenster, zur Wandmontage, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3204054
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     04054
EAN/GTIN:
     8435529640543
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
1.2 L
Befüllun:
g: Kannenbefüllun
Systemart:
Drucktastenspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1,2l edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Simex, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.