Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender SanTRAL mit Druckhebel 0,25 L Seifenspender für Wandmontage mit Nachfüllbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321415828
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     21415828 AFP-C
EAN/GTIN:
     8717775688815
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Leerflasche Spender
Cremeseifenspender
Inklusive Trickschloss und Fenster für Füllstandskontrolle. Mit Edelstahl Bedienungshebel. Mangelhafte Hygiene kann schwerwiegende Folgen für Sie und Ihr Umfeld haben. Das möchten Sie natürlich möglichst vermeiden. Mit dem SanTRAL- Seifenspender 250 ml beugen Sie der Verschleppung von Mikroorganismen vor und sind saubere Hände jederzeit gewährleistet. Mit einem Fassungsvermögen von 250 ml ist dieser Seifenspender vor allem für Waschräume mit begrenzten Besucherzahlen geeignet. Das robuste Edelstahlgehäuse des Spenders bietet bei zerstörungswütigen Angriffen optimalen Schutz, eine wichtige Voraussetzung in öffentlichen Toiletten. Bei Betätigung des Edelstahlbügels gibt der Seifenspender eine exakt dosierte Seifenmenge ab.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
250 ml
Befüllun:
g: Kannenbefüllun
Systemart:
Druckhebelspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender 250ml edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, noclto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.