Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier hochweiß 3-lagig, Palette Palette mit 33 Pack a 64 Rollen x 200 Blatt, 3-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321AG011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST-88011
EAN/GTIN:
     4250678204446
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Maße: Blattabmessung 9,6x12 cm Anzahl der Lagen: 3 Farbe: hochweiss verwendeter Rohstoff: 100 % Zellstoffpapier geprägt Inhalt je Pack: 64 Rollen (16x4 unterverpackt) Pack je Palette: 33 Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Toilettenpapier Kleinrollen mit insgesamt 422.400 Blatt!
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
200 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 64 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,12*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.459,13*
€ 1.736,36
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.443,01*
€ 1.717,18
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.374,33*
€ 1.635,45
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.331,09*
€ 1.584,00
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.285,12*
€ 1.529,29
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.