Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle natur 2-lagig, Palette Palette mit 49 Pack a 6 Rollen, 25 cm Durchmesser, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321AG039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-039
EAN/GTIN:
     4260038110218
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Diese Toilettenpapier Großrolle eignet sich für viele Spendersysteme. Blattmaße: 9,6x19,5 cm Rollendurchmesser: 25 cm Anzahl der Lagen: 2 Farbe: hellgrau verwendeter Rohstoff: 100 % Recyclingpapier, geprägt Inhalt je Pack: 6 Rollen Pack je Palette: 49 Pack Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Toilettenpapier Großrolle mit 294 Rollen!
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
bitte anfragen
Außendurchmesser:
bitte anfragen
Länge:
bitte anfragen
Lagen / Farbe:
2-lagig naturweiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-jumborollen recycling, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Toilettenpapier, Klopapier, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, KlorollenPalettenartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,96*
€ 26,31*
Lager 9428
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.327,01*
€ 1.512,12*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.512,12*
€ 1.799,42
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.496,29*
€ 1.780,59
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.420,32*
€ 1.690,18
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.374,79*
€ 1.636,00
pro Palette
ab 20 Paletten
€ 1.343,72*
€ 1.599,03
pro Palette
ab 3000 Paletten
€ 1.327,01*
€ 1.579,14
pro Palette
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.