Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender SanTRAL Seifenspender 1,2 L Edelstahl Seifenspender für Wandmontage mit Nachfüllbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-322110673
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     2110673 AFP-C
EAN/GTIN:
     8717775685135
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Leerflasche Spender
Cremeseifenspender
Mit Kunststoff Schloss und Schlüssel sowie Fenster für die Füllstandskontrolle. Mit Edelstahl Bedienungshebel. Ein typisches Merkmal dieser SanTRAL-Zubehörlinie ist das robuste Edelstahlgehäuse. Eben diesem verdankt dieser Seifenspender seine robuste Ausstrahlung. Das Funktionsprinzip ist übrigens denkbar einfach: Durch Betätigung des Edelstahlbügels wird eine exakt dosierte Menge abgegeben. Und wenn der Spender leer ist? Dann befüllen Sie den nachfüllbaren Behälter einfach neu.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
1.2 L
Befüllun:
g: Kannenbefüllun
Systemart:
Druckhebelspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1,2l edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, noclto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.