| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-322127 Herst.-Nr.: 2127 EAN/GTIN: 5060060073937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kosteneffizient - spart Geld da Rohrverstopfungen verhindert werden. Beinhaltet eine geruchseliminierende Substanz, welche schlechte Gerüche im Urinal beseitigt. Ein zusätz- licher Duftstoff verbreitet Frische für eine Dauer von bis zu 30 Tagen. Auswahl an einzigartigen Düften erhältlich. Innovative abgewinkelte Anti-Spritz-Struktur sorgt für Sauberkeit im Waschraum. Einzigartiges Netz-Design bietet Rückspritzschutz. Die universelle Passform gewährleistet eine optimale Position. Servicegriff für ein schnelles und einfaches Wechseln. Farbe: Transparentes helles Grau (niedrige Deckkraft). Apple Orchard: V-SCREEN REDEEN Ein kräftiger und fruchtiger Duft, der an einen Spätsommer- tag erinnert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Gummi | Maße BxH: | ca. 178x178 mm | Duft: | Apfel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Urinalsieb, v-screen urinalsieb, urinal deodorizer, urinalsieb rot, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, V-SCREEN, Urinaleinlage, Urinaleinlagen, Pissoir Einlage, Urinal Sieb, Urinaleinlage mit Duft, Urinalsieb mit Duft, Uriodor, WC Lufterfrischer, V Screen, V-Screen, VScreen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |