Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Nordvlies WIPEX SOFT 1-lagig 266 m weiß 30x38 cm, 700 Einzelblatt je Rolle, 266 m pro Rolle, 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-322187
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     2187
EAN/GTIN:
     4250139200895
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Die Wipex soft Vliesrollen sind weich und sehr saugfähig. Das Wisch- und Pflegetuch besteht aus Zellstoffvlies, ist lösungsmittelbeständig und extrem nassfest. Sie erhalten 1 Rolle mit 700 Tüchern, Tuchgröße ca. 30 x 38 cm. Flächengewicht von 77 g/m². Speziell für die Fahrzeugpflege gut geeignet.
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
700 Blatt
Format:
30x38 cm
Lagen / Farbe:
1-lagig weiß
Material:
mehrfach verwendbares Vlies
Abwicklung:
Außenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier weiß einlagig, kunststoffreinigungstücher, pflegetuch nordvlies, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 53,65*
€ 70,91*
11 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 75,46*
1
€ 4,90*
ab € 58,08*
€ 79,36*
3 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 61,04*
€ 80,94*
Lager 9428
4
1
€ 5,00*
ab € 62,32*
€ 82,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,68*
€ 98,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,44*
€ 98,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,70*
€ 94,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 79,07*
€ 94,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,32*
€ 74,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 700 Blätter (ab € 0,08903* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.