| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-322195 Herst.-Nr.: 2195 EAN/GTIN: 4250139200321 |
| |
|
| | |
| Material: 100 % Polypropylen besteht Eigenschaften: das Spezialwischtuch zum Nassreinigen glatter Oberflächen Schwammeffekt, sehr weich, d.h. geeignet für oberflächenempfindliche Teile, - antistatisch, fusselarm, strapazierfähig, nassreißfest, waschbar, auswringbar, saugstark, lösungsmittelbeständig, abriebfest ca. 80 g/qm Haupteinsatzgebiete: Druckereien, Graphische Industrie, Industrielackierbetriebe, Fahrzeugaufbereitung, KFZ-Branche Elektronische Industrie Weitere Informationen: | | Abrisse / Rolle: | 500 Blatt | Format: | 30x38 cm | Lagen / Farbe: | 1-lagig blau | Material: | mehrfach verwendbares Polypropylen | Abwicklung: | Außenabwicklung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, pflegetuch nordvlies, kunststoffreinigungstücher, flächendesinfektion flasche, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Putztücher, Putztuch, Großputzrollen, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Allzwecktuch, Handtuchpapierrollen, Universalrolle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,53* | € 74,99* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,89* | € 81,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,77* | € 99,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,92* | € 111,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,58* | € 113,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 56,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|