Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Nordvlies WIPEX SENSITIV 1-lagig 190 m weiß 40x38 cm, 500 Einzelblatt je Rolle, 190 m pro Rolle, 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32260540
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     260540
EAN/GTIN:
     4250139202264
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
Wipex Sensitive ist ein hauchzartes Reinigungstuch und besteht zu 100% aus Viskose Vliesstoff. Das Tuch eignet sich bestens für den Einsatz in der optischen Industrie, Glasherstellung und Spiegelherstellung und als lösungsmittelbeständiges Wisch- und Poliertuch zum reinigen und polieren von hochempfindlichen Werkstoffen. Jedes Tuch besitzt eine Größe von ca. 40x38 cm und besitzt ein Flächengewicht von ca. 50 g/qm.
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
500 Blatt
Format:
40x38 cm
Lagen / Farbe:
1-lagig weiß
Material:
mehrfach verwendbares Vlies
Abwicklung:
Außenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß einlagig, einwegputztücher, papier-wischtücher weiß, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,47*
€ 86,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,22*
€ 81,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,06*
€ 77,42
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 61,90*
€ 73,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,51*
€ 68,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,65*
€ 67,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,37*
€ 51,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.