| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-323074002P Herst.-Nr.: 3074002 EAN/GTIN: 4000883005747 |
| |
|
| | |
| Die Fripa Easy Küchenrollen bestehen zu 100% aus Zellstoff und sind chlorfrei gebleicht. Diese Küchenrollen eignen sich somit auch für lebensmittelverabreitende Betriebe. Jede Fripa Easy Küchenrolle besitzt 45 Einzel- blatt mit einer Größe von 23 cm Rollenbreite und 21 cm Blattlänge. Die Küchenrollen sind weiß und besitzen 3 Lagen. Sie erhalten bei diesem 1 Paket mit 4 Rollen Küchenpapier. Aufgrund einer Umstellung des Herstellers wurde der Artikel Violan in Easy umbenannt. Weitere Informationen: | | VPEH: | Kleinpaket | Inhalt Verpackung: | 4 Rollen | Abrisse / Rolle: | 45 Blatt | Format: | 23x21 cm | Lagen: | 3-lagig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Fripa, Küchenrollen, Haushaltsrollen, Küchenpapier, Küchenhandtücher, Küchentücher, Küchentuchrolle, Küchenkrepp, Zewa, Tissue-Wischtuch, Wisch und WegÖkorolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,83* | € 4,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|