| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32400000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesen Adapter können Sie Papierhandtuchspender für normale Z Falz Handtücher z.B. 25 x 23 cm oder C Falz Handtücher 25 x 33 cm auf Z und W Interfold Handtuchpapier umrüsten. Durch diesen Adapter ist eine gute Einzelentnahme gewährleistet. Breite der Entnahmeöffnung: 20 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Adadpter | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Falthandtücher, Papierhandtuch, Einlage Handtuchspender, Falthandtuch, Einmalhandtücher, Einmalhandtuch, Handtuchspender, Falthandtuchspender, PapierhandtuchspenderWerra, Spenderadapter, Falthandtuchspenderadapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |