Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Papernet Industrie 3-lagig blau 360 m, Palette 37,3x36 cm, 1000 Abrisse pro Rolle, 36 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32401974P
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     412020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Lagenverleimte Qualität Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Putztuchpapier! Breite: ca. 37,6 cm, Länge: ca. 360 m Durchmesser: ca. 38 cm Dreilagiges, blaues Tissue, perforiert auf 36 cm. Sie erhalten insgesamt 36 Rollen mit je 1000 Blatt = 36.000 Blatt Putztuchpapier.
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
Palette
Format:
37.6x36 cm
Lagen / Farbe:
3-lagig blau
Material:
Einmaltuch aus Papier
Abwicklung:
Außenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, industrieputzpapier 3 lagig blau, industrie palette, einwegputztücher blau, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Papernet, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier, Werra, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 993,74*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.168,74*
€ 1.390,80
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.137,97*
€ 1.354,18
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.045,67*
€ 1.244,35
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.014,90*
€ 1.207,73
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 993,74*
€ 1.182,55
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.