Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Putztuchrolle Papernet Industrie 2-lagig blau 360 m, Palette 37,5x36 cm, 1000 Abrisse/Rolle, 72 Rollen
Menge:
Palette
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-32401975P
Hersteller:
PaperNet
Herst.-Nr.:
412021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
gerändelte Qualität Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Putztuchpapier! Breite: ca. 37,5 cm, Länge: ca. 360 m Durchmesser: ca. 27,5 cm Zweilagiges, blaues Tissue, perforiert auf 36 cm. Sie erhalten insgesamt 72 Rollen mit je 1000 Blatt = 36.000 Blatt Putztuchpapier.
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
Palette
Format:
37.5x36 cm
Lagen / Farbe:
2-lagig blau
Material:
Einmaltuch aus Papier
Abwicklung:
Außenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen
>
Putztuchrolle
Weitere Suchbegriffe:
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
papierputztücher blau 2lg
,
industrie palette
,
einwegputztücher blau
,
Toilettenpapier & Papierhandtücher
,
Putztuchrollen
,
Putzpapier & Küchenrollen
,
Papernet
,
Putztücher
,
Putztuch
,
Putzrollen
,
Grossrolle
,
Putzpapierrollen
,
Handtuchpapierrollen
,
Universalrolle
,
Großputzrollen
,
Wischpapier
,
Werra
,
Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.296,18*
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.563,44*
€ 1.860,49
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.536,84*
€ 1.828,84
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.417,78*
€ 1.687,16
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.355,67*
€ 1.613,25
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.296,18*
€ 1.542,45
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen