| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32404539 Herst.-Nr.: 404539 EAN/GTIN: 8013924945397 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werra Toilettenpapier, Klopapier 3 lagig in der Farbe hochweiss enthält 200 Blatt WC-Papier je Rolle! Jedes Paket enthält 48 Rollen Klopapier, somit erhalten Sie bei diesem Angebot 9.600 Blatt 3-lagiges Toilettenpapier in der Farbe hochweiß. Der Umwelt zuliebe wird nur recyceltes Papier verwendet! Blattlänge: ca. 12 cm Höhe: ca. 9,7 cm Rollendurchmesser: 12,10 cm Hülsendurchmesser: 4,20 cm Hinweis: Aus versandtechnischen Gründen kann Sie die Großabpackung geteilt erreichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VPEH: | Großpaket | Abrisse / Rolle: | 200 Blatt | Lagen: 3: | #NAME? | Farbe: | hochweiß | Material: | Recycling |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 200 blatt, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Papernet, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Werra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 25,49* | € 39,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 37,93* | € 50,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 48 Rollen (ab € 0,53105* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|