Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Werra 3000 Blatt weiß 22x32 cm Palette mit 36 x 3000 Blatt Interfold W-Falz, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32406313P
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     406313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eines Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch eine zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Passend in jeden Faltspender. Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Sie erhalten bei diesem Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 36 Kartons Papierhandtücher. Jeder Karton enthält 3000 Blatt Handtuchpapier 2-lagig (20 Pack mit 150 Blatt).
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Einzelpack LxB:
22 x 8 cm
Blattformat:
22x32 cm
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, papernet falthandtuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Papernet, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Werra, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,86*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.458,20*
€ 1.735,26
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.442,40*
€ 1.716,46
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.375,42*
€ 1.636,75
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.333,28*
€ 1.586,60
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.290,86*
€ 1.536,12
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.