Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Papernet BIOTECH 3-lagig Recycling Palette 1296 Rollen x 250 Blatt, 3-lagig, zersetzend, weiß


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32409045P
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     409045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Toilettenpapier, das dazu beiträgt Ihre Abwasserrohre sauber zu halten und Kosten zu sparen. Sobald das Toilettenpapier mit Wasser in Berührung kommt, werden die Enzyme der BATP-Technologie aktiviert und der biologisch aktive Prozess beginnt innerhalb des Rohrleitungssystems. Durch den Einsatz dieses Papieres werden schlechte Gerüche vermieden, Verstopfungen in den Abwasserrohrsystemen verhindert und unplanmäßige Wartungsarbeiten dezimiert. Es ist unbedenklich für Haut, Augen und Intimbereich von Erwachsenen und Kinder sowie dermatologisch getestet. Ideal als Campingtoilettenpapier! 18 Großpakete a 72 Rollen unterverpackt. Je Großpaket 72 Rollen unterverpackt im Kleinpaket mit 1x8 Rollen.
Weitere Informationen:
VPEH:
Palette
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
weiß
Material:
wasserlöslich mit Biokulturen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 3 lagig, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Papernet, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Campingtoilettenpapier, Klopapier Camping, Palettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 775,00*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 887,55*
€ 1.056,18
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 879,75*
€ 1.046,90
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 850,14*
€ 1.011,67
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 821,04*
€ 977,04
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 775,00*
€ 922,25
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.