Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32411000 Herst.-Nr.: I411000 EAN/GTIN: 4049657004791 |
| | |
|
| | |
| weiß, mit Zylinderschloss Der Spender für den rauhen Handwerker- und Industrie-Alltag. Mit Riesenfüllung und wirtschaftlicher Dosierung, die den Verbrauch an Handreinigern erheblich senkt: 2000 ml = 2000 Portionen. Die Einwegflasche ist zugleich Vorratstank. Durch die große Öffnung fließt der Handreiniger in den Reservebehälter. Der kräftige, blaue Druckknopf wird mit dem Handballen be- tätigt. Der Spender arbeitet absolut tropffrei. Die exakte Dosierung reduziert den Verbrauch an Handreiniger erheblich. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 2 L | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Drucktastenspender | geeignet für: | Flüssigseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Industrie-Seifenspender, Industrieseifenspender, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, cws seifenkartuschen, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschcreme 2 liter, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, CWS, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Pastenspender, Handwaschpastenspender |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,66* | € 118,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,35* | € 146,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 118,39* | € 147,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,02* | € 151,52* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 167,49* | € 232,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|