| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32420708 Herst.-Nr.: 03100654 EAN/GTIN: 7322540432350 |
| | | |
|
| | |
| Antibakterielle Seife vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die SCA Tork Premium Flüssigseife ist eine leicht parfümierte Universalseife und ist passend für Tork Seifen-Spender. Tork Flüssigseife hat eine hohe Waschkraft und ist ergiebig. Die Seife ist dermatologisch getestet und ist wirksam gegen Bakterien und spezielle Viren. Passend für das Tork S1 Spendersystem. 1 Flakon = bis zu 1000 Händewaschvorgänge Passend für das Tork S1 Flüssigseifensystem. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, flüssigseife 1l sca tork, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Tork, antibakterielle Seife, Seife, Handseife, Handwaschseife, Blockpatronen, Handwaschpaste, 1L |
| | |
| |