Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugeradapter Starmix Anschlussmuffe drehbar für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32422060
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     425726
EAN/GTIN:
     4011240425726
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
staubsaugeradapter starmix
staubsaugeradapter
Starmix ISP ARD 1435 EW, ISP ARD 1435 EWS Starmix ISC ARD 1425 EW, ISC ARD 1425 EWS Starmix ISC ARD 1450 EWS, HS A 1432 EWS, HS AR 1432 EWS Starmix HS AR 1635 EWS, HS AR 1645 EWS, ISC ARM 1425 EW Starmix HS AR 1655 EWS KFG, ISP ARM 1435 EW Starmix ISP ARH 1435 EW, ISP ARH 1035 Asbest EW Starmix ISC ARD 1425 EWA, ISC ARMP 1425 EWP Die Starmix Anschlussmuffe ist ein drehbarer Konus für den Anschluss an Elektrowerkzeuge. Der Durchmesser an den Starmix Staubsauger beträgt 35 mm. Die Anschlussmuffe ist elektrisch leitend, besteht aus Gummi und eignet sich auch für ovale Rohre.Innendurchmesser beträgt 45mm auf 26mm Aussen 49 mm auf 35 mm
Weitere Informationen:
Anschlussdurchmesser:
35 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Starmix, Staubsauger Adapter, Adapter für Staubsauger, Adapter Staubsauger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,04*
€ 29,82*
1
€ 5,46*
ab € 22,13*
€ 30,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,27*
€ 31,71*
1
€ 3,90*
ab € 25,08*
€ 34,16*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 26,91*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
508580
ab € 7,43*
Ähnlich
Electrostar
425719
ab € 17,39*
Ähnlich
Electrostar
425696
ab € 12,63*
Ähnlich
Electrostar
425702
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.