| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-3254010 Herst.-Nr.: 54010 EAN/GTIN: 8717775683919 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Air-o-Kit-Einsätze sind geeignet für kleinere Räume. Auch verwendbar zur Entfernung von unangenehmen Gerüchen in Fahrzeugen oder schlecht lüfbaren Zimmern. Zudem sind die Nachfüllungen umweltfreundlich und enthalten organische Anteile von beispielsweise Blumen und Zitronen. Die Wirkungsdauer beträgt ungefähr 4 bis 6 Wochen, abhängig vom Luftstrom. Es wird empfohlen die Duftnote, aufgrund der Gewöhnung an den Geruch, in Räumen wo sich häufig die gleichen Menschen aufhalten, regelmäßig zu variieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Art: | Nachfüllpatrone | Material: | n.d. | Farbe: | n.d. | Duft: | Lemon |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, All Care, Duftspender, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender, MediQo-line, accrenl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |