Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle Nordvlies WIPEX GIGANT 20 Palette 49 VE/Palette, hochweiß, 250 m pro Rolle, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3254025P
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     5402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Blattgewicht: 2 x 16 g/m² 100 % Zellstoff perforiert ab 22,4 cm Rollenbreite: 9 cm Rollendurchmesser: 25 cm Kerndurchmesser: 6 cm 6 Rollen/Paket
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
6 cm
Außendurchmesser:
25 cm
Länge:
250 m
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, klopapier 2lagig, klopapier, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Nordvlies, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, KlorollenPalettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,00*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.071,51*
€ 1.275,10
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.065,06*
€ 1.267,42
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.021,52*
€ 1.215,61
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 988,60*
€ 1.176,43
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 942,00*
€ 1.120,98
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.