| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3254035 Herst.-Nr.: 5403 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blattgewicht: 2 x 16 g/m² 100 % Zellstoff perforiert ab 22,4 cm Rollenbreite: 9 cm Rollendurchmesser: 27 cm Kerndurchmesser: 6 cm Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 6 cm | Außendurchmesser: | 27 cm | Länge: | 342 m | Lagen / Farbe: | 2-lagig hochweiß | Material: | Zellstoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Nordvlies, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen |
| | |
| |