Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Schaumseife CWS Best Foam Konzentrat farblos 1 L parfümfrei, für Seifenschaumspender Paradise Foam Universal
Menge:
Flasche
Produktinformationen:
CWS
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-325474
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
5474000
EAN/GTIN:
4049657003855
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Das Foam Seifenkonzentrat besitzt eine milde Pflegeformel mit Kamillenextrakt. CWS Flüssigseifen sind ph-neutral, das heißt, ihr ph-Wert entspricht in etwa dem unserer Haut. Dadurch sind die dermatologisch getesteten Seifen besonders hautverträglich und feuchtigkeitsspendend. Des weiteren ist das Seifenschaumkonzentrat farblos und ohne Parfüm. Die Seifenflaschen werden kopfstehend in den Spender eingesetzt, dadurch kann die Seife bis zum letzten Tropfen genutzt werden. Beim Einsetzen des Konzentates öffnet sich der auslaufsichere Verschluss automatisch. Eingesetzt werden kann das CWS Foam Seifenschaumkonzentrat in jedem Waschraum. Inhalt: 1000 ml = 2500 Portionen CWS Best Foam Seifenschaumkonzentrat
Weitere Informationen:
Art:
Schaumseife
VPEH:
Patrone für Seifenspender
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Seife & Handwaschpaste
>
Schaumseife
Weitere Suchbegriffe:
Handpflegecreme
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
cws seifenkartuschen 1l
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
cws seifenkartuschen
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Seife & Handwaschpaste
,
CWS
,
Seife
,
Handseife
,
Handwaschseife
,
Blockpatronen
,
CWS Bestcream
,
CWS Best CreamSeife
,
Handwaschpaste
,
1L
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 9,00084*
€ 11,89834*
Lager 9428
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 11,49*
€ 18,21*
Lager 175
10 Tage
120
1
pro Karton
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 116,39*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,02*
€ 178,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,21*
€ 21,67
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Flasche
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS Seifenkonzentrat Typ 5470 BestFoam Standard - 1000 ml, gelb, Zitrusduft
CWS
5470000
ab € 8,93084*
Ähnlich
CWS Seifenkonzentrat Typ 5471 BestFoam Mild - 1000 ml, cremefarben, blumiger Duft
CWS
5471000
ab € 8,96084*
Ähnlich
CWS Seifenkonzentrat Typ 5480 Best Foam Standard - 500 ml, gelb, Zitrusduft
CWS
5480000
ab € 3,82917*
Ähnlich
CWS Seifenkonzentrat Typ 5481 Best Foam Mild - 500 ml, cremefarben, blumiger Duft
CWS
5481000
ab € 3,77*
Ähnlich
CWS Seifenkonzentrat Typ 5484 Best Foam Neutral - 500 ml, farblos, ohne Parfum
CWS
5484000
ab € 3,89334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen