Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All PlastiQline Seifenspender Kunststoff weiß 900 ml mit Druckdeckel, frei nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-325500
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     5500
EAN/GTIN:
     8717775684558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Geeignet für flüssige Seife, Alkohol-Gel, Lotionen, Cremes Standard mit grauem Fenster. Auf Anfrage in verschiedenen Farben Fenster. Mit Schloss und Schlüssel Mit Nachfüllflasche und Pumpe. Kannenbefüllung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
900 ml
Befüllun:
g: Kannenbefüllun
Systemart:
Drucktastenspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 900ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Seifenspender für WaschtischeinbauPlastiQline, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.