Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32561000 Herst.-Nr.: 561000 EAN/GTIN: 7322540355079 |
| | |
|
| | |
| Die Tork Elevation Linie verbindet nahtloses und funktio- nales Design mit moderner Optik und passt somit zu fast allen Waschraumtypen. Die kleineren Tork Elevation Seifen- spender sind für niedrig frequntierte Waschräume sowie in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Der Spender bietet eine hohe Kapazität mit 475 Händewaschvor- gängen mit geringen Wartungsaufwand. Passend für das Tork S2 Flüssigseifen Mini System. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 475 ml | Befüllung: | Patronenbefüllung | Systemart: | Drucktastenspender | geeignet für: | Flüssigseife |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spender Hautcreme, Spender Hautschutzcreme, Station Hautschutzcreme, Wandspender Hautschutzcreme, Toilettensitzreiniger-Spender, seifencremespender tork, toilettensitzreiniger spender, seifenschaumspender kunststoff, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Tork, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Druckspender, Seifenspender für WaschtischeinbauSeifenspender |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,50* | € 21,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,56* | € 21,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,37* | € 26,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 21,94* | € 26,89* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,54* | € 58,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|