| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3261001 Herst.-Nr.: 61001 EAN/GTIN: 5600332610103 |
| | | |
|
| | |
| Die Urinaleinlage UriWave Apfel-Zimt ist ein weiches Urinalsieb und für alle gängigen Urinale, Pissoirs passend. Durch den weichen Kunststoff passt sich das duftende Uri Wave Urinalsieb an das Pissoir, Urinal schmiegsam an. Der Durchmesser des Urinalsiebes beträgt ca. 18 cm. Diese Duftrichtung besitzt einen ausgeprägten Geruch. Es handelt sich um ein hochwertiges Urinalsieb, der Duft hält ca. 30-50 Tage an, je nach Beanspruchungsgrad der Urinaleinlage. Zusätzlich besitzt dieses Urinalsieb viele kleine Sprossen, Spritzer werden somit deutlich gemindert! Der Kunststoff löst sich nicht auf, die Urinaleinlage ist somit auch nach Verlust der Dufteigenschaft nutzbar. Wir führen viele weitere Uriwave Duftrichtungen: Minze, Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Material: | Gummi | Maße BxH: | ca. 180x180 mm | Duft: Ap: | fel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urinalgitter, Urinalmatte, Urinalsieb, geruchsbeseitiger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, UriWave, Urinaleinlage, Urinaleinlagen, Pissoir Einlage, Urinal Sieb, Urinaleinlage mit Duft, Urinalsieb mit Duft, Uriodor, WC Lufterfrischer, Urinalmatten, frepro, Uri wave |
| | |
| |