| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-326220 Herst.-Nr.: 03010389 EAN/GTIN: 5027375052088 |
| | |
|
| | |
| Die 6x 280 Blatt/ WypAll L10 Handtuchrollen bestehen aus besonders saugfähigem Airflex Material zur Zentralentnahme für leichte Wischvorgänge zum Einsatz im Einzelhandel und in Serviceumgebungen. Maße: 38 x 18.3 cm (LxB) 1-lagig Werkstoff: Papier Farbe: blau Lieferumfang: 6x 280 Blatt/Pack mit insgesamt 1680 Tüchern. Den geeigneten Spender finden Sie bei uns im Shop unter 326221. Weitere Informationen: | | Abrisse / Rolle: | 280 Blatt | Format: | 38x18.3 cm | Lagen / Farbe: | 1-lagig blau | Material: | Einmaltuch aus Papier | Abwicklung: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, einwegputztücher blau, einwegputztücher, papier-wischtücher kimberly-clark, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Kimberly Clark, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier, wypall reach |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,96834* | € 6,82834* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 14,90* | ab € 5,625* | € 8,58834* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 6,84667* | € 9,665* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,73* | € 36,51* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 34,54* | € 53,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|