Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-32632 Herst.-Nr.: C632000 EAN/GTIN: 4049657017012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachfüllduft von CWS für Duftspender Paradise Air Bar. Peach Heaven kombiniert die fruchtigen Aromen von Pfirsich und Aprikose mit einer fruchtig-süßen Note. In diesem Duft sind spezielle Neutralisatoren gegen WC-Gerüche und Schweiß eingesetzt. Peach Heaven ist daher hauptsächlich für den Einsatz in Waschräumen, Toiletten und Umkleide- kabinen geeignet. Die Duftstärke ist sehr intensiv. Eine Kartusche hält bei standardmäßigem Gebrauch ca. 2-3 Monate. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Art: | Nachfüllpatrone | Material: | n.d. | Farbe: | n.d. | Duft: | Pfirsich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, cws duftspender-nachfüllungen, duftspender nachfüllungen, nachfüllung duftspender 80ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, CWS, Duftspender, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender, CWS Air Bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14,51* | € 20,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 14,49* | € 20,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,445* | € 25,825* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,12* | € 103,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 113,64* | € 153,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|